Motion
SXC001LL
Sistema métrico ISO de barra de acoplamiento Hydro-Line serie IHM
Artículo MI #12910480
No. Fabricante SXC001LL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sistema métrico ISO de barra de acoplamiento Hydro-Line serie IHM
Artículo MI #12910480
No. Fabricante SXC001LL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5748031496063 pulg.
  • Longitud de carrera neta
    0.590551181102362 pulg.
  • Altura del producto
    2.48 pulg.
  • Longitud del producto
    7.12 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.708661417322835 pulg.
  • Peso
    8.00 lb
  • Ancho
    4.33 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
  • Aplicación
    Aplicación hidráulica de servicio pesado
  • Volver atrás
    No
  • Orificio cromado
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Tipo de cojín
    Amortiguación en ambos extremos
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Brida rectangular de cabeza
  • No rotativo
  • Tipo de sello de pistón
    Radio de teflón de baja ruptura con bandas de desgaste
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 2-Cap 2
  • Tipo de puerto
    BSPP
  • Reciprocante
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Material de la varilla
    Caja endurecida
  • Sello de varilla tipo 1
    Sello Ultra de uretano
  • Material del sello
    Uretano
  • Serie
    Serie IHM
  • Varilla simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRA DE ACOPLAMIENTO SERIE SXC001LL HIDROLÍNEA IHM
  • Reducir los tiempos de ciclo e impulsar la producción
  • Hecho para durar
  • Funcionamiento fiable y seguro

También puede gustarle