Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno6.3 pulg.
- Longitud de carrera neta2.24409448818898 pulg.
- Altura del producto8.07 pulg.
- Longitud del producto13.23 pulg.
- Diámetro de la varilla3.54 pulg.
- Peso140.00 lb
- Ancho11.81 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio medio
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro210 psi
- Tipo de montajeCabezal rectangular
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoISO 6149
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca métrica macho intermedia
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1PolyPak
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- SerieSerie de televisión
- Varilla simple o dobleIndividual
Descripción general
- Reducir los tiempos de ciclo e impulsar la producción
- Hecho para durar
- Funcionamiento fiable y seguro