Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5 pulg.
- Longitud de carrera neta5 pulg.
- Altura del producto2.00 pulg.
- Longitud del producto10.37 pulg.
- Diámetro de la varilla0.625 pulg.
- Peso10.00 lb
- Ancho2.00 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación industrial
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínCabezal 2-Cap 2
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- No rotativoSí
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- SerieSerie VP
- tándemNo
Descripción general
- Características de diseño avanzadas
- Ligero pero resistente
- Creado para durar