Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.25 pulg.
- Longitud de carrera neta12 pulg.
- Altura del producto3.75 pulg.
- Longitud del producto18.25 pulg.
- Diámetro de la varilla1 pulg.
- Peso55.00 lb
- Ancho3.75 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación industrial
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- No rotativoSí
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- SerieSerie VP
- tándemNo
Descripción general
- Características de diseño avanzadas
- Ligero pero resistente
- Creado para durar