Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5 pulg.
- Longitud de carrera neta10 pulg.
- Altura del producto5.50 pulg.
- Longitud del producto16.80 pulg.
- Peso52.20 lb
- Ancho8.12 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación de servicio ligero neumático
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- No rotativoSí
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado
- Material del selloUretano
- SerieSerie VP
- Varilla simple o dobleIndividual
- tándemNo
Descripción general
- Características de diseño avanzadas
- Ligero pero resistente
- Creado para durar