Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.25 pulg.
- Longitud de carrera neta22 pulg.
- Altura del producto3.75 pulg.
- Longitud del producto28.00 pulg.
- Peso51.92 lb
- Ancho5.50 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación de servicio ligero neumático
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínCabezal 2-Cap 2
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- No rotativoSí
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado
- Material del selloUretano
- SerieSerie VP
- Varilla simple o dobleIndividual
- tándemNo
Descripción general
- Características de diseño avanzadas
- Ligero pero resistente
- Creado para durar