Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5 pulg.
- Longitud de carrera neta6 pulg.
- Altura del producto4.50 pulg.
- Longitud del producto12.00 pulg.
- Peso28.36 lb
- Ancho6.12 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación de servicio ligero neumático
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínCabezal 2-Cap 2
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Tipo de montajeBrida rectangular de cabeza
- No rotativoSí
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado
- Material del selloUretano
- SerieSerie VP
- Varilla simple o dobleIndividual
- tándemNo
Descripción general
Descripción del fabricante
LUZ DE BARRA DE ACOPLAMIENTO SERIE SXC002DY VICKERS VP
- Características de diseño avanzadas
- Ligero pero resistente
- Creado para durar
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad