Motion
SXC002F0
Neumático de servicio ligero con barra de acoplamiento serie VP de Vickers
Artículo MI #12910672
No. Fabricante SXC002F0
Precio760.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Neumático de servicio ligero con barra de acoplamiento serie VP de Vickers
Artículo MI #12910672
No. Fabricante SXC002F0
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
Precio760.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5 pulg.
  • Longitud de carrera neta
    1 pulg.
  • Altura del producto
    4.50 pulg.
  • Longitud del producto
    7.00 pulg.
  • Peso
    11.09 lb
  • Ancho
    6.12 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
  • Aplicación
    Aplicación de servicio ligero neumático
  • Volver atrás
    No
  • Orificio cromado
  • Cerrar tolerancias de carrera
    No
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Ubicación del cojín
    Cabezal 2-Cap 2
  • Tipo de cojín
    Amortiguación en ambos extremos
  • Tipo de montaje
    Brida rectangular de cabeza
  • No rotativo
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Tipo de labio de nitrilo
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 1-Cap 1
  • Tipo de puerto
    NPTF
  • Reciprocante
  • Material de la varilla
    Sin estuche endurecido
  • Sello de varilla tipo 1
    Tipo de labio carboxilado
  • Material del sello
    Uretano
  • Serie
    Serie VP
  • Varilla simple o doble
    Individual
  • tándem
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
LUZ DE BARRA DE ACOPLAMIENTO SERIE SXC002F0 VICKERS VP
  • Características de diseño avanzadas
  • Ligero pero resistente
  • Creado para durar