Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5 pulg.
- Longitud de carrera neta5 pulg.
- Altura del producto6.50 pulg.
- Longitud del producto18.28 pulg.
- Diámetro de la varilla 22 pulg.
- Diámetro de la varilla2 pulg.
- Peso104.00 lb
- Ancho9.70 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio pesado
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeBarra doble, cabeza rectangular
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 2-Cap 2
- Tipo de puertoEstándar NFPA SAE/UN
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca UN hembra corta
- Estilo del extremo de la varilla 2Rosca UN hembra corta
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- SerieSerie NZ
- Varilla simple o dobleDoble
Descripción general
- Duradero y fiable
- Características de seguridad innovadoras
- Opciones de tamaño completas