Motion
SXH000FN
Barra de acoplamiento serie NZ NFPA de Vickers de servicio pesado
Artículo MI #12911155
No. Fabricante SXH000FN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de acoplamiento serie NZ NFPA de Vickers de servicio pesado
Artículo MI #12911155
No. Fabricante SXH000FN

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.25 pulg.
  • Longitud de carrera neta
    12 pulg.
  • Altura del producto
    4.50 pulg.
  • Longitud del producto
    21.63 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.375 pulg.
  • Peso
    52.40 lb
  • Ancho
    4.50 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
  • Aplicación
    Aplicación hidráulica de servicio pesado
  • Volver atrás
    No
  • Orificio cromado
  • Cerrar tolerancias de carrera
    No
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Ubicación del cojín
    Ninguna
  • Tipo de cojín
    Sin amortiguación
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Abrazadera de la tapa
  • No rotativo
    No
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Tipo de labio de nitrilo
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 1-Cap 1
  • Tipo de puerto
    Estándar NFPA SAE/UN
  • Reciprocante
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Rosca UN hembra corta
  • Material de la varilla
    Sin estuche endurecido
  • Serie
    Serie NZ
  • Varilla simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
NFPA DE BARRA DE ACOPLAMIENTO SERIE NZ SXH000FN VICKERS
  • Duradero y fiable
  • Características de seguridad innovadoras
  • Opciones de tamaño completas