Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.25 pulg.
- Longitud de carrera neta1.5 pulg.
- Altura del producto4.50 pulg.
- Longitud del producto10.50 pulg.
- Diámetro de la varilla1.75 pulg.
- Peso38.10 lb
- Ancho4.50 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio pesado
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínCabezal 3-Cap 3
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeBarra de acoplamiento extendida de la tapa
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoEstándar NFPA SAE/UN
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca UN macho intermedia
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- SerieSerie NZ
- Varilla simple o dobleIndividual
Descripción general
- Duradero y fiable
- Características de seguridad innovadoras
- Opciones de tamaño completas