Motion
SXH000JZ
Barra de acoplamiento NFPA serie RE Vickers para servicio medio
Artículo MI #12911254
No. Fabricante SXH000JZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de acoplamiento NFPA serie RE Vickers para servicio medio
Artículo MI #12911254
No. Fabricante SXH000JZ

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.25 pulg.
  • Altura del producto
    3.75 pulg.
  • Longitud del producto
    24.25 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Peso
    25.10 lb
  • Ancho
    3.75 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
  • Aplicación
    Aplicación neumática de servicio medio
  • Volver atrás
    No
  • Orificio cromado
  • Cerrar tolerancias de carrera
    No
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Ubicación del cojín
    Cabezal 3-Cap 3
  • Tipo de cojín
    Amortiguación en ambos extremos
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    250 psi
  • Tipo de montaje
    Abrazadera de la tapa
  • No rotativo
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Tipo de labio de nitrilo
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 1-Cap 1
  • Tipo de puerto
    NPTF
  • Reciprocante
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Rosca UN macho pequeña
  • Material de la varilla
    Sin estuche endurecido
  • Sello de varilla tipo 1
    Tipo de labio carboxilado
  • Material del sello
    Teflon con nitrilo carboxilado
  • Serie
    Serie RE
  • Varilla simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
SXH000JZ VICKERS SERIE RE BARRA DE ACOPLAMIENTO NFPA
  • Clasificación de hasta 250 PSI
  • Aceleración máxima y tiempos de ciclo más rápidos
  • Diseñado para ofrecer seguridad y fiabilidad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno