Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2 pulg.
- Longitud de carrera neta6 pulg.
- Altura del producto5.03 pulg.
- Longitud del producto13.38 pulg.
- Diámetro de la varilla1.38 pulg.
- Peso17.60 lb
- Ancho5.03 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio pesado
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeBrida cuadrada de cabeza
- No rotativoSí
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoBrida de 4-Bolt SAE
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca métrica macho pequeña
- Material de la varillaCaja endurecida
- Sello de varilla tipo 1Sello Ultra de uretano
- Material del selloUretano
- SerieSerie N5
- Varilla simple o dobleIndividual
Descripción general
- Duradero y fiable
- Características de seguridad innovadoras
- Opciones de tamaño completas