Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2 pulg.
- Longitud de carrera neta12 pulg.
- Altura del producto3.00 pulg.
- Longitud del producto21.13 pulg.
- Diámetro de la varilla1.375 pulg.
- Peso21.20 lb
- Ancho3.00 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio pesado
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínCabezal 3-Cap 1
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 3
- Tipo de puertoJunta tórica SAE/UN
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca UN macho pequeña
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- SerieSerie NZ
- Varilla simple o dobleIndividual
Descripción general
- Duradero y fiable
- Características de seguridad innovadoras
- Opciones de tamaño completas