Motion
SXH000VT
Barra de acoplamiento NFPA serie RF Vickers para servicio medio
Artículo MI #12911559
No. Fabricante SXH000VT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de acoplamiento NFPA serie RF Vickers para servicio medio
Artículo MI #12911559
No. Fabricante SXH000VT

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4 pulg.
  • Longitud de carrera neta
    31 pulg.
  • Altura del producto
    4.50 pulg.
  • Longitud del producto
    41.12 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.375 pulg.
  • Peso
    41.60 lb
  • Ancho
    4.50 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
  • Aplicación
    Aplicación hidráulica de servicio medio
  • Volver atrás
    No
  • Orificio cromado
  • Cerrar tolerancias de carrera
    No
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Ubicación del cojín
    Ninguna
  • Tipo de cojín
    Sin amortiguación
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    1500 psi
  • Tipo de montaje
    Abrazadera de la tapa
  • No rotativo
    No
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Tipo de labio de nitrilo
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 1-Cap 1
  • Tipo de puerto
    NPTF
  • Reciprocante
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Rosca UN macho pequeña extendida
  • Material de la varilla
    Sin estuche endurecido
  • Sello de varilla tipo 1
    Tipo de labio carboxilado
  • Material del sello
    Teflon con nitrilo carboxilado
  • Serie
    Serie RF
  • Varilla simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
NFPA DE BARRA DE ACOPLAMIENTO SERIE SXH000VT VICKERS RF
  • Clasificación de hasta 250 PSI
  • Diseñado para ofrecer seguridad y fiabilidad
  • Aceleración máxima y tiempos de ciclo más rápidos

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good