Descripción general
Descripción del fabricante
SXH000Z2 VICKERS SERIE RE BARRA DE ACOPLAMIENTO NFPA
- Clasificación de hasta 250 PSI
- Aceleración máxima y tiempos de ciclo más rápidos
- Diseñado para ofrecer seguridad y fiabilidad
Especificaciones
- Presión de funcionamiento del cilindro250 psi
- Diámetro de la varilla1.375 pulg.
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Diámetro interno2.5 pulg.
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- AplicaciónAplicación neumática de servicio medio
- Peso11.80 lb
- Ancho3.00 pulg.
- Carrera ajustableSí
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínNinguna
- Longitud de carrera neta6 pulg.
- No rotativoSí
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoJunta tórica SAE/UN
- Altura del producto3.00 pulg.
- Longitud del producto12.63 pulg.
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca UN macho pequeña
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado
- SerieSerie RE
- Varilla simple o dobleIndividual
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad