Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4 pulg.
- Longitud de carrera neta24 pulg.
- Altura del producto5.00 pulg.
- Longitud del producto35.25 pulg.
- Diámetro de la varilla 21.75 pulg.
- Diámetro de la varilla1.75 pulg.
- Peso94.40 lb
- Ancho7.60 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio pesado
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeBrida rectangular de varilla doble
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoJunta tórica SAE/UN
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca UN hembra corta
- Estilo del extremo de la varilla 2Rosca UN hembra corta
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- SerieSerie NZ
- Varilla simple o dobleDoble
Descripción general
- Duradero y fiable
- Características de seguridad innovadoras
- Opciones de tamaño completas