Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5 pulg.
- Longitud de carrera neta6 pulg.
- Altura del producto2.50 pulg.
- Longitud del producto14.65 pulg.
- Diámetro de la varilla 20.625 pulg.
- Diámetro de la varilla0.625 pulg.
- Peso10.50 lb
- Ancho4.25 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio pesado
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeBrida rectangular de varilla doble
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónViton-A
- Tipo de sello de pistónLimpiaparabrisas Viton de doble punta
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoJunta tórica SAE/UN
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca UN macho pequeña
- Estilo del extremo de la varilla 2Rosca UN macho pequeña
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Material del sello de varilla 2Viton
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio Viton
- Sello de varilla tipo 2Tipo de labio Viton
- Material del selloViton
- SerieSerie NZ
- Varilla simple o dobleDoble
Descripción general
- Duradero y fiable
- Características de seguridad innovadoras
- Opciones de tamaño completas