Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.25 pulg.
- Longitud de carrera neta15 pulg.
- Altura del producto3.75 pulg.
- Longitud del producto42.25 pulg.
- Diámetro de la varilla1.375 pulg.
- Peso31.90 lb
- Ancho3.75 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación neumática de servicio medio
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínCabezal 1-Cap 1
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Presión de funcionamiento del cilindro250 psi
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- No rotativoSí
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca UN macho pequeña
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- SerieSerie RE
- Varilla simple o dobleIndividual
Descripción general
- Clasificación de hasta 250 PSI
- Aceleración máxima y tiempos de ciclo más rápidos
- Diseñado para ofrecer seguridad y fiabilidad