Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno4 pulg.
- Longitud de carrera neta2 pulg.
- Altura del producto5.00 pulg.
- Longitud del producto13.80 pulg.
- Diámetro de la varilla1.75 pulg.
- Peso53.70 lb
- Ancho5.00 pulg.
Details
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio pesado
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoEstándar NFPA SAE/UN
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca métrica macho pequeña
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- SerieSerie NZ
- Varilla simple o dobleIndividual
Descripción general
Descripción del fabricante
NFPA DE BARRA DE ACOPLAMIENTO SERIE NZ SXH002HL VICKERS
- Duradero y fiable
- Características de seguridad innovadoras
- Opciones de tamaño completas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad