Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno3.25 pulg.
- Longitud de carrera neta3.5 pulg.
- Altura del producto4.50 pulg.
- Longitud del producto11.73 pulg.
- Diámetro de la varilla1.375 pulg.
- Peso40.80 lb
- Ancho7.13 pulg.
Details
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio pesado
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínCabezal 2
- Tipo de cojínExtremo de la cabeza acolchado
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeBrida rectangular de cabeza
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoEstándar NFPA SAE/UN
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca UN hembra corta
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- SerieSerie NZ
- Varilla simple o dobleIndividual
Descripción general
Descripción del fabricante
NFPA DE BARRA DE ACOPLAMIENTO SERIE NZ SXH002LV VICKERS
- Duradero y fiable
- Características de seguridad innovadoras
- Opciones de tamaño completas