Motion
SXH0033S
Barra de acoplamiento NFPA Hydro-Line serie N5 para aplicaciones severas
Artículo MI #12913414
No. Fabricante SXH0033S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de acoplamiento NFPA Hydro-Line serie N5 para aplicaciones severas
Artículo MI #12913414
No. Fabricante SXH0033S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8 pulg.
  • Longitud de carrera neta
    4 pulg.
  • Altura del producto
    9.50 pulg.
  • Longitud del producto
    21.00 pulg.
  • Diámetro de la varilla 2
    4 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    4 pulg.
  • Peso
    311.12 lb
  • Ancho
    14.00 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
    Sí
  • Aplicación
    Aplicación hidráulica de servicio pesado
  • Volver atrás
    No
  • Orificio cromado
    Sí
  • Cerrar tolerancias de carrera
    No
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Ubicación del cojín
    Ninguna
  • Tipo de cojín
    Sin amortiguación
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Barra doble, cabeza rectangular
  • No rotativo
    Sí
  • Material del sello del pistón
    Viton-A
  • Tipo de sello de pistón
    Limpiaparabrisas Viton de doble punta
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 1-Cap 1
  • Tipo de puerto
    Junta tórica SAE/UN
  • Reciprocante
    Sí
  • Material de la varilla
    Sin estuche endurecido
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    Serie N5
  • Varilla simple o doble
    Doble
  • tándem
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRA DE ACOPLAMIENTO DE LA SERIE N5 HIDROLÍNEA SXH0033S NF
  • Duradero y fiable
  • Características de seguridad innovadoras
  • Opciones de tamaño completas

También puede gustarle