Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5 pulg.
- Longitud de carrera neta6 pulg.
- Altura del producto3.00 pulg.
- Longitud del producto13.31 pulg.
- Diámetro de la varilla1.375 pulg.
- Peso11.80 lb
- Ancho4.50 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio medio
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro1500 psi
- Tipo de montajeTerminal lateral
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca UN macho pequeña extendida
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- SerieSerie RF
- Varilla simple o dobleIndividual
Descripción general
- Clasificación de hasta 250 PSI
- Diseñado para ofrecer seguridad y fiabilidad
- Aceleración máxima y tiempos de ciclo más rápidos