Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5 pulg.
- Longitud de carrera neta3 pulg.
- Altura del producto2.00 pulg.
- Longitud del producto9.25 pulg.
- Diámetro de la varilla0.625 pulg.
- Peso4.60 lb
- Ancho3.50 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación neumática de servicio medio
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínCabezal 4-Cap 4
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Presión de funcionamiento del cilindro250 psi
- Tipo de montajeTerminal lateral
- No rotativoSí
- Material del sello del pistónViton-A
- Tipo de sello de pistónLimpiaparabrisas Viton de doble punta
- Ubicación del puertoCabezal 3-Cap 3
- Tipo de puertoJunta tórica SAE/UN
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca UN macho pequeña
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado
- Material del selloViton
- SerieSerie RE
Descripción general
- Clasificación de hasta 250 PSI
- Aceleración máxima y tiempos de ciclo más rápidos
- Diseñado para ofrecer seguridad y fiabilidad