Motion
SXH005H2
Barra de acoplamiento serie NZ NFPA de Vickers de servicio pesado
Artículo MI #12915564
No. Fabricante SXH005H2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de acoplamiento serie NZ NFPA de Vickers de servicio pesado
Artículo MI #12915564
No. Fabricante SXH005H2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6 pulg.
  • Longitud de carrera neta
    3.5 pulg.
  • Altura del producto
    7.50 pulg.
  • Longitud del producto
    19.60 pulg.
  • Diámetro de la varilla 2
    2.5 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    2.5 pulg.
  • Peso
    150.50 lb
  • Ancho
    11.20 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
    Sí
  • Aplicación
    Aplicación hidráulica de servicio pesado
  • Volver atrás
    No
  • Orificio cromado
    Sí
  • Cerrar tolerancias de carrera
    No
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Ubicación del cojín
    Tapón 3
  • Tipo de cojín
    Extremo de la tapa acolchado
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Barra doble, cabeza rectangular
  • No rotativo
    No
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Tipo de labio de nitrilo
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 1-Cap 1
  • Tipo de puerto
    Junta tórica SAE/UN
  • Reciprocante
    Sí
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Rosca UN macho pequeña
  • Estilo del extremo de la varilla 2
    Rosca UN macho pequeña
  • Material de la varilla
    Sin estuche endurecido
  • Serie
    Serie NZ
  • Varilla simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
NFPA DE BARRA DE ACOPLAMIENTO SERIE NZ SXH005H2 VICKERS
  • Duradero y fiable
  • Características de seguridad innovadoras
  • Opciones de tamaño completas

También puede gustarle

Los clientes también compraron