Motion
SXH0061G
Barra de acoplamiento serie NZ NFPA de Vickers de servicio pesado
Artículo MI #12915925
No. Fabricante SXH0061G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de acoplamiento serie NZ NFPA de Vickers de servicio pesado
Artículo MI #12915925
No. Fabricante SXH0061G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Longitud de carrera neta
    4.25 pulg.
  • Altura del producto
    2.50 pulg.
  • Longitud del producto
    9.25 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.
  • Peso
    16.55 lb
  • Ancho
    4.10 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
    No
  • Aplicación
    Aplicación hidráulica de servicio pesado
  • Volver atrás
    No
  • Orificio cromado
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Ubicación del cojín
    Tapón 2
  • Tipo de cojín
    Extremo de la tapa acolchado
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Brida rectangular de cabeza
  • No rotativo
    No
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Tipo de labio de nitrilo
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 1-Cap 1
  • Tipo de puerto
    Junta tórica SAE/UN sobredimensionada
  • Reciprocante
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Extremo ranurado
  • Material de la varilla
    Sin estuche endurecido
  • Sello de varilla tipo 1
    Sello Ultra de uretano
  • Material del sello
    Teflon con nitrilo carboxilado
  • Serie
    Serie NZ
  • Varilla simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
NFPA DE BARRA DE ACOPLAMIENTO SERIE NZ SXH0061G VICKERS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno