Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5 pulg.
- Longitud de carrera neta12 pulg.
- Altura del producto5.50 pulg.
- Longitud del producto20.00 pulg.
- Diámetro de la varilla2.5 pulg.
- Peso47.96 lb
- Ancho5.50 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación neumática de servicio medio
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Tipo de montajeVarilla de unión extendida del cabezal
- No rotativoSí
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1PolyPak
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- SerieSerie RE
- Varilla simple o dobleIndividual
- tándemNo
Descripción general
- Clasificación de hasta 250 PSI
- Aceleración máxima y tiempos de ciclo más rápidos
- Diseñado para ofrecer seguridad y fiabilidad