Motion
SXH006EA
Barra de acoplamiento NFPA serie RE Vickers para servicio medio
Artículo MI #12916058
No. Fabricante SXH006EA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de acoplamiento NFPA serie RE Vickers para servicio medio
Artículo MI #12916058
No. Fabricante SXH006EA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.25 pulg.
  • Longitud de carrera neta
    4 pulg.
  • Altura del producto
    3.75 pulg.
  • Longitud del producto
    9.75 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.75 pulg.
  • Peso
    20.52 lb
  • Ancho
    3.75 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
    Sí
  • Aplicación
    Aplicación industrial
  • Volver atrás
    No
  • Orificio cromado
    Sí
  • Cerrar tolerancias de carrera
    No
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Tipo de cojín
    Amortiguación en ambos extremos
  • Tipo de montaje
    Terminal lateral
  • No rotativo
    Sí
  • Material del sello del pistón
    Nitrilo
  • Tipo de sello de pistón
    Tipo de labio de nitrilo
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 1-Cap 2
  • Tipo de puerto
    NPTF
  • Reciprocante
    Sí
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Rosca UN macho pequeña
  • Material de la varilla
    Sin estuche endurecido
  • Sello de varilla tipo 1
    Tipo de labio carboxilado
  • Material del sello
    Teflon con nitrilo carboxilado
  • Serie
    Serie RE
  • tándem
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
SXH006EA VICKERS SERIE RE BARRA DE ACOPLAMIENTO NFPA
  • Clasificación de hasta 250 PSI
  • Aceleración máxima y tiempos de ciclo más rápidos
  • Diseñado para ofrecer seguridad y fiabilidad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno