Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno2.5 pulg.
- Longitud de carrera neta15 pulg.
- Altura del producto3.50 pulg.
- Longitud del producto38.75 pulg.
- Diámetro de la varilla 21.75 pulg.
- Diámetro de la varilla1.75 pulg.
- Peso31.75 lb
- Ancho3.50 pulg.
Details
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación industrial
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- No rotativoSí
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 2-Cap 2
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca UN macho intermedia extendida
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- SerieSerie NZ
- Varilla simple o dobleDoble
- tándemNo
Descripción general
Descripción del fabricante
NFPA DE BARRA DE ACOPLAMIENTO SERIE NZ SXH006M1 VICKERS
- Duradero y fiable
- Características de seguridad innovadoras
- Opciones de tamaño completas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad