Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.25 pulg.
- Longitud de carrera neta23 pulg.
- Altura del producto5.50 pulg.
- Longitud del producto29.68 pulg.
- Diámetro de la varilla1 pulg.
- Peso27.74 lb
- Ancho5.50 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación industrial
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínCabezal 3
- Tipo de cojínExtremo de la cabeza acolchado
- Tipo de montajeBrida cuadrada de cabeza
- No rotativoSí
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca UN hembra corta
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado con rascador
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- SerieSerie RF
- Varilla simple o dobleIndividual
- tándemNo
Descripción general
- Clasificación de hasta 250 PSI
- Diseñado para ofrecer seguridad y fiabilidad
- Aceleración máxima y tiempos de ciclo más rápidos