Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno6 pulg.
- Longitud de carrera neta8 pulg.
- Altura del producto7.50 pulg.
- Longitud del producto18.60 pulg.
- Diámetro de la varilla4 pulg.
- Peso167.96 lb
- Ancho11.20 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio pesado
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínExtremo de la tapa acolchado
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeCabezal rectangular
- No rotativoSí
- Material del sello del pistónNitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoBrida de 4-Bolt SAE
- ReciprocanteSí
- Estilo de extremo de varilla 1Extremo ranurado
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado
- Material del selloUretano
- SerieSerie NZ
- Varilla simple o dobleIndividual
- tándemNo
Descripción general
- Duradero y fiable
- Características de seguridad innovadoras
- Opciones de tamaño completas