Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.5 pulg.
- Longitud de carrera neta7 pulg.
- Altura del producto2.50 pulg.
- Longitud del producto13.40 pulg.
- Diámetro de la varilla0.625 pulg.
- Peso10.94 lb
- Ancho4.25 pulg.
Details
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio pesado
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeTapa rectangular
- No rotativoSí
- Material del sello del pistónNitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoJunta tórica SAE/UN
- ReciprocanteSí
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca UN macho pequeña
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado
- Material del selloUretano
- SerieSerie NZ
- Varilla simple o dobleIndividual
- tándemNo
Descripción general
Descripción del fabricante
NFPA DE BARRA DE ACOPLAMIENTO SERIE NZ SXH007HD VICKERS
- Duradero y fiable
- Características de seguridad innovadoras
- Opciones de tamaño completas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad