Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.25 pulg.
- Longitud de carrera neta80 pulg.
- Altura del producto4.50 pulg.
- Longitud del producto88.10 pulg.
- Diámetro de la varilla2 pulg.
- Peso145.60 lb
- Ancho7.10 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio pesado
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Cerrar tolerancias de carreraNo
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeBrida rectangular de la tapa
- No rotativoSí
- Material del sello del pistónViton-A
- Ubicación del puertoCabezal 2-Cap 2
- Tipo de puertoEstándar NFPA SAE/UN
- ReciprocanteSí
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca UN hembra corta
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio Viton
- Material del selloUretano
- SerieSerie NZ
- Varilla simple o dobleIndividual
- tándemNo
Descripción general
- Duradero y fiable
- Características de seguridad innovadoras
- Opciones de tamaño completas