Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5 pulg.
- Longitud de carrera neta5 pulg.
- Altura del producto3.00 pulg.
- Longitud del producto10.75 pulg.
- Diámetro de la varilla1 pulg.
- Peso23.25 lb
- Ancho4.63 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableNo
- AplicaciónAplicación hidráulica de servicio pesado
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Ubicación del cojínNinguna
- Tipo de cojínSin amortiguación
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeCabezal rectangular
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónViton-A
- Tipo de sello de pistónLimpiaparabrisas Viton de doble punta
- Ubicación del puertoCabezal 2-Cap 2
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca UN macho pequeña
- Material de la varillaCaja endurecida
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio Viton
- Material del selloViton
- SerieSerie NZ
- Varilla simple o dobleIndividual