Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5 pulg.
- Longitud de carrera neta14 pulg.
- Altura del producto2.00 pulg.
- Longitud del producto20.75 pulg.
- Diámetro de la varilla0.63 pulg.
- Peso5.30 lb
- Ancho2.00 pulg.
Detalles
- Carrera ajustableSí
- AplicaciónAplicación neumática de servicio ligero
- Volver atrásNo
- Orificio cromadoSí
- Tipo de construcciónVarilla de unión
- Tipo de cojínAmortiguación en ambos extremos
- Presión de funcionamiento del cilindro250 psi
- Tipo de montajeAbrazadera de la tapa
- No rotativoNo
- Material del sello del pistónNitrilo
- Tipo de sello de pistónTipo de labio de nitrilo
- Ubicación del puertoCabezal 1-Cap 1
- Tipo de puertoNPTF
- ReciprocanteSí
- Recubrimiento de varillasCromado
- Estilo de extremo de varilla 1Rosca métrica hembra corta
- Material de la varillaSin estuche endurecido
- Sello de varilla tipo 1Tipo de labio carboxilado
- Material del selloTeflon con nitrilo carboxilado
- SerieSerie Q6
Descripción general
- Características de diseño avanzadas
- Ligero pero resistente
- Creado para durar