Motion
SXQ0005P
Neumático de servicio ligero con tirante Hydro-Line serie Q6
Artículo MI #12917516
No. Fabricante SXQ0005P
Precio932.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Neumático de servicio ligero con tirante Hydro-Line serie Q6
Artículo MI #12917516
No. Fabricante SXQ0005P
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
Precio932.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.25 pulg.
  • Longitud de carrera neta
    1 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1 pulg.

Detalles

  • Carrera ajustable
    Sí
  • Aplicación
    Aplicación neumática de servicio ligero
  • Volver atrás
    No
  • Orificio cromado
    Sí
  • Cerrar tolerancias de carrera
    No
  • Tipo de construcción
    Varilla de unión
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    250 psi
  • No rotativo
    No
  • Material del sello del pistón
    Viton-A
  • Tipo de sello de pistón
    Tipo de labio Viton
  • Ubicación del puerto
    Cabezal 1-Cap 1
  • Tipo de puerto
    NPTF
  • Reciprocante
    Sí
  • Recubrimiento de varillas
    Cromado
  • Estilo de extremo de varilla 1
    Rosca UN macho pequeña
  • Material de la varilla
    Sin estuche endurecido
  • Sello de varilla tipo 1
    Sello Ultra de uretano con rascador
  • Material del sello
    Uretano
  • Serie
    Serie Q6

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRA DE ACOPLAMIENTO DE LA SERIE Q6 HIDROLÍNEA SXQ0005P LI
  • Características de diseño avanzadas
  • Ligero pero resistente
  • Creado para durar

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"