Motion
L436C-015-015

Zero Max
L436C-015-015

Series L400, 3.8125 en OAL
Artículo MI #12920303
No. Fabricante L436C-015-015
Precio2,649.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Zero Max
L436C-015-015

Series L400, 3.8125 en OAL
Artículo MI #12920303
No. Fabricante L436C-015-015
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
Precio2,649.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    3.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.8100 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.6100 pulg.
  • Anchura del buje
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    3.8125 pulg.
  • Peso
    5.6 lb

Detalles

  • Número de pernos
    6
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    L400

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO EN LÍNEA L436C-015-015 SCHIMDT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo