Motion
L463C-009-012

Zero Max
L463C-009-012

Serie L400, 162 mm OAL
Artículo MI #12920323
No. Fabricante L463C-009-012
Precio4,554.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Zero Max
L463C-009-012

Serie L400, 162 mm OAL
Artículo MI #12920323
No. Fabricante L463C-009-012
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
Precio4,554.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    5.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    6.3730 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.2500 pulg.
  • Anchura del buje
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    162 mm
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • Número de pernos
    6
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    L400

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO EN LÍNEA L463C-009-012 SCHIMDT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo