Motion
6A37-A1C-049-051-01

ZERO MAX
6A37-A1C-049-051-01

Acoplamientos de disco completos - Serie A1C, 101 mm OD, 103 mm OAL
Artículo MI #12923290
No. Fabricante 6A37-A1C-049-051-01
Precio802.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
6A37-A1C-049-051-01

Acoplamientos de disco completos - Serie A1C, 101 mm OD, 103 mm OAL
Artículo MI #12923290
No. Fabricante 6A37-A1C-049-051-01
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
Precio802.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0710 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.7500 pulg., 18 mm
  • Diámetro exterior
    101 mm
  • Longitud total
    103 mm
  • Desalineación paralela
    0.0130 pulg.

Detalles

  • Distancia entre los extremos del eje
    0.4400 pulg.
  • Velocidad máxima
    8000 rpm
  • Par pico
    3200
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    A1C
  • Par de apriete
    74 pies-libras
  • Rigidez torsional
    10374 pulg-lb/grado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMAÑO 6A37-A1C-049-051-01 ESTILO SERVO 37

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"