Motion
6A45-A1C-009-094-01

ZERO MAX
6A45-A1C-009-094-01

Acoplamientos de disco completos - Serie A1C, 123 mm OD, 133 mm OAL
Artículo MI #12924473
No. Fabricante 6A45-A1C-009-094-01
Precio996.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
6A45-A1C-009-094-01

Acoplamientos de disco completos - Serie A1C, 123 mm OD, 133 mm OAL
Artículo MI #12924473
No. Fabricante 6A45-A1C-009-094-01
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
Precio996.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0910 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    1.0000 pulg., 24 mm
  • Diámetro exterior
    123 mm
  • Longitud total
    133 mm
  • Desalineación paralela
    0.0150 pulg.

Detalles

  • Distancia entre los extremos del eje
    0.5000 pulg.
  • Velocidad máxima
    6700 rpm
  • Par pico
    5000
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    A1C
  • Par de apriete
    181 pies-libras
  • Rigidez torsional
    19138 pulg-lb/grado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMAÑO 6A45-A1C-009-094-01 ESTILO SERVO 45