Especificaciones
Dimensions
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0630 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.3750 pulg., 8 mm
- Diámetro exterior53 mm
- Longitud total63 mm
- Desalineación paralela0.0170 pulg.
Details
- Distancia entre los extremos del eje0.7100 pulg.
- Velocidad máxima15000 rpm
- Par pico360
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieA1C
- Par de apriete115
- Rigidez torsional850 pulg-lb/grado
Descripción general
Descripción del fabricante
6P18-A1C-033-022-01 ALUM. CPLG DE CD SERVO H