Motion
6P22-A1C-013-001-01

ZERO MAX
6P22-A1C-013-001-01

Acoplamientos de disco completos - Serie A1C, 62 mm OD, 75 mm OAL
Artículo MI #12926841
No. Fabricante 6P22-A1C-013-001-01
Precio906.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
6P22-A1C-013-001-01

Acoplamientos de disco completos - Serie A1C, 62 mm OD, 75 mm OAL
Artículo MI #12926841
No. Fabricante 6P22-A1C-013-001-01
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
Precio906.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0710 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.5000 pulg., 12 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Longitud total
    75 mm
  • Desalineación paralela
    0.0230 pulg.

Detalles

  • Distancia entre los extremos del eje
    0.9100 pulg.
  • Velocidad máxima
    13500 rpm
  • Par pico
    540
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    A1C
  • Par de apriete
    115
  • Rigidez torsional
    1310 pulg-lb/grado

Descripción general

Descripción del fabricante
6P22-A1C-013-001-01 ALUM. CPLG DE CD SERVO H
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"