Motion
6P26-A1C-023-025-01

ZERO MAX
6P26-A1C-023-025-01

Acoplamientos de disco completos - Serie A1C, 62 mm OD, 75 mm OAL
Artículo MI #12927120
No. Fabricante 6P26-A1C-023-025-01
Precio938.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
6P26-A1C-023-025-01

Acoplamientos de disco completos - Serie A1C, 62 mm OD, 75 mm OAL
Artículo MI #12927120
No. Fabricante 6P26-A1C-023-025-01
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
Precio938.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.0870 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.5630 pulg., 14 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Longitud total
    75 mm
  • Desalineación paralela
    0.0220 pulg.

Detalles

  • Distancia entre los extremos del eje
    0.8700 pulg.
  • Velocidad máxima
    11500 rpm
  • Par pico
    950
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    A1C
  • Par de apriete
    283
  • Rigidez torsional
    1500 pulg-lb/grado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMAÑO 6P26-A1C-023-025-01 ESTILO SERVO 26

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron