Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0870 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.5630 pulg., 14 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Longitud total75 mm
- Desalineación paralela0.0220 pulg.
Detalles
- Distancia entre los extremos del eje0.8700 pulg.
- Velocidad máxima11500 rpm
- Par pico950
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieA1C
- Par de apriete283
- Rigidez torsional1500 pulg-lb/grado