Motion
6P30-A1C-005-076-01

ZERO MAX
6P30-A1C-005-076-01

Acoplamientos de disco completos - Serie A1C, 82 mm OD, 99 mm OAL
Artículo MI #12927471
No. Fabricante 6P30-A1C-005-076-01
Precio975.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
6P30-A1C-005-076-01

Acoplamientos de disco completos - Serie A1C, 82 mm OD, 99 mm OAL
Artículo MI #12927471
No. Fabricante 6P30-A1C-005-076-01
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
Precio975.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.1020 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.6880 pulg., 16 mm
  • Diámetro exterior
    82 mm
  • Longitud total
    99 mm
  • Desalineación paralela
    0.0330 pulg.

Detalles

  • Distancia entre los extremos del eje
    1.3400 pulg.
  • Velocidad máxima
    9500 rpm
  • Par pico
    1600
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    A1C
  • Par de apriete
    513
  • Rigidez torsional
    3232 pulg-lb/grado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMAÑO 6P30-A1C-005-076-01 ESTILO SERVO 30