Motion
6P37-A1C-024-010-01

Zero Max
6P37-A1C-024-010-01

Serie A1C, 101 mm OD, 134 mm OAL
Artículo MI #12927912
No. Fabricante 6P37-A1C-024-010-01
Precio1,143.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Zero Max
6P37-A1C-024-010-01

Serie A1C, 101 mm OD, 134 mm OAL
Artículo MI #12927912
No. Fabricante 6P37-A1C-024-010-01
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
Precio1,143.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    0.7500 pulg., 18 mm
  • Diámetro exterior
    101 mm
  • Longitud total
    134 mm

Detalles

  • Distancia entre los extremos del eje
    1.6500 pulg.
  • Par pico
    3200
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    A1C

Descripción general

Descripción del fabricante
6P37-A1C-024-010-01 ALUM. CPLG DE CD SERVO H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo