Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular1 °
- Desalineación axial0.0040 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.1250 pulg., 3 mm
- Diámetro exterior16 mm
- Longitud total23.20 mm
- Desalineación paralela0.0020 pulg.
- Peso10 g
Detalles
- Distancia entre los extremos del eje0.2950 pulg.
- Velocidad máxima10000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieSC
- Par de apriete3.5
- Clasificación de par (pulg.-lb)5.3 pulg-lb
- Rigidez torsional39 pulg-lb/grado