Motion
SC025R-003-003

ZERO MAX
SC025R-003-003

Serie SC, 29 mm OD, 32.8 mm OAL
Artículo MI #12929804
No. Fabricante SC025R-003-003
Precio135.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
SC025R-003-003

Serie SC, 29 mm OD, 32.8 mm OAL
Artículo MI #12929804
No. Fabricante SC025R-003-003
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
Precio135.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    0.2500 pulg., 5 mm
  • Diámetro exterior
    29 mm
  • Longitud total
    32.80 mm
  • Peso
    40 g

Detalles

  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    SC
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    35 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SERVO DE DOBLE FLEXIÓN TAMAÑO SC025R-003-003 25

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"