Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1.5000 pulg., 38.10 mm
- Diámetro máximo del orificio0.5000 pulg., 12 mm
- Diámetro mín. del orificio0.2500 pulg., 6 mm
- Orificio mínimo0.2500 pulg.;6 mm
- Longitud total1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso0.5 lb
Detalles
- Rango de par3 a 60, 0.3 a 6.8 N-m
Descripción general
Descripción del fabricante
TT1X-JF-001-004 MONTAJE JF TORQ-TENDER