Especificaciones
Dimensions
- Longitud1.8000 pulg., 45.72 mm
- Diámetro máximo del orificio0.5000 pulg., 12 mm
- Diámetro mín. del orificio0.2500 pulg., 6 mm
- Orificio mínimo0.2500 pulg.;6 mm
- Longitud total1.8000 pulg., 45.72 mm
- Peso0.5 lb
Details
- Rango de par3 a 60, 0.3 a 6.8 N-m
Descripción general
Descripción del fabricante
TT1X-SP-004-012 TORQ-AUTOSOPORTE DE LICITACIÓN